ENDO(遠藤照明)
DUAL D140 3000K 中角 位相調光
仕様
反射板交換可
付属品
付
色温度(K)
3000
配光角度(°)
19
調光方式
位相制御方式
適合モジュール
D140
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
演色指数(Ra)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77870896
ERS5508B
96AWe
¥
27,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77870817
ERS5504B
93
¥
21,800
取扱い終了
77870826
ERS5504W
93
¥
21,800
取扱い終了
77870905
ERS5508W
96AWe
¥
27,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください