ENDO(遠藤照明)
DUAL D140 4200K 中角 位相調光
仕様
反射板交換可
付属品
付
色温度(K)
4200
配光角度(°)
19
調光方式
位相制御方式
適合モジュール
D140
演色指数(Ra)
96AWe
電源ユニット
内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77870853
ERS5506B
¥
27,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77870862
ERS5506W
¥
27,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください