ENDO(遠藤照明)
DUAL D140 3500K 広角 位相調光
仕様
反射板交換可
付属品
付
色温度(K)
3500
配光角度(°)
32
調光方式
位相制御方式
適合モジュール
D140
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
演色指数(Ra)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77871018
ERS5514B
96AWe
¥
27,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77871027
ERS5514W
96AWe
¥
27,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77870932
ERS5510B
93
¥
21,800
取扱い終了
77870948
ERS5510W
93
¥
21,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください