DUAL D140 3000K 広角 位相調光

DUAL D140 3000K 広角 位相調光 - ENDO(遠藤照明)DUAL D140 3000K 広角 位相調光 - ENDO(遠藤照明)
仕様反射板交換可付属品色温度(K)3000配光角度(°)32調光方式位相制御方式適合モジュールD140内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
演色指数(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77871036ERS5515B96AWe
27,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
77871045ERS5515W96AWe
27,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
77870957ERS5511B93
21,800
取扱い終了
77870966ERS5511W93
21,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする