ENDO(遠藤照明)
DUAL D90 3500K 中角 非調光
仕様
反射板交換可
色温度(K)
3500
配光角度(°)
16
付属品
付
適合モジュール
D90
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
調光方式
演色指数(Ra)
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77871298
ERS5528B
-
-
96AWe
-
¥
21,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77871307
ERS5528W
-
-
96AWe
-
¥
21,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77871212
ERS5524B
温白色
非調光
93
電源内蔵
¥
14,800
取扱い終了
77871228
ERS5524W
温白色
非調光
93
電源内蔵
¥
14,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください