ENDO(遠藤照明)
DUAL D90 3000K 中角 非調光
仕様
反射板交換可
付属品
付
色温度(K)
3000
配光角度(°)
16
適合モジュール
D90
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
演色指数(Ra)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77871316
ERS5529B
96AWe
¥
21,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77871325
ERS5529W
96AWe
¥
21,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77871237
ERS5525B
93
¥
14,800
取扱い終了
77871246
ERS5525W
93
¥
14,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください