DUAL D90 3500K 狭角 位相調光

DUAL D90 3500K 狭角 位相調光 - ENDO(遠藤照明)DUAL D90 3500K 狭角 位相調光 - ENDO(遠藤照明)
仕様反射板交換可付属品色温度(K)3500配光角度(°)8調光方式位相制御方式適合モジュールD90内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
演色指数(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77871998ERS5563B96AWe
22,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
77872007ERS5563W96AWe
22,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
77871912ERS5559B93
17,800
取扱い終了
77871928ERS5559W93
17,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする