ENDO(遠藤照明)
DUAL D90 3000K 狭角 位相調光
仕様
反射板交換可
色温度(K)
3000
調光方式
位相制御方式
配光角度(°)
8
付属品
付
適合モジュール
D90
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
演色指数(Ra)
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77872016
ERS5564B
-
96AWe
-
¥
22,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77872025
ERS5564W
-
96AWe
-
¥
22,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77871937
ERS5560B
電球色
93
電源内蔵
¥
17,800
取扱い終了
77871946
ERS5560W
電球色
93
電源内蔵
¥
17,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください