ENDO(遠藤照明)
DUAL D90 3500K 中角 位相調光
仕様
反射板交換可
付属品
付
色温度(K)
3500
配光角度(°)
16
調光方式
位相制御方式
適合モジュール
D90
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
演色指数(Ra)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77872138
ERS5570B
96AWe
¥
22,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77872147
ERS5570W
96AWe
¥
22,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77872052
ERS5566B
93
¥
17,800
取扱い終了
77872068
ERS5566W
93
¥
17,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください