曜日別特売

DUAL D90 3500K 広角 位相調光

DUAL D90 3500K 広角 位相調光 - ENDO(遠藤照明)DUAL D90 3500K 広角 位相調光 - ENDO(遠藤照明)
仕様反射板交換可色温度(K)3500調光方式位相制御方式配光角度(°)29付属品適合モジュールD90内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
演色指数(Ra)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77872278ERS5577B-96AWe-
22,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
77872287ERS5577W-96AWe-
22,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
77872192ERS5573B温白色93電源内蔵
17,800
取扱い終了
77872208ERS5573W温白色93電源内蔵
17,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする