ENDO(遠藤照明)
DUAL D60 3500K 狭角 非調光
仕様
反射板交換可
付属品
付
色温度(K)
3500
配光角度(°)
8
適合モジュール
D60
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
演色指数(Ra)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77872418
ERS5584B
96AWe
¥
18,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77872427
ERS5584W
96AWe
¥
18,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77872332
ERS5580B
93
¥
14,800
取扱い終了
77872348
ERS5580W
93
¥
14,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください