ENDO(遠藤照明)
DUAL D60 3000K 広角 非調光
仕様
反射板交換可
付属品
付
色温度(K)
3000
配光角度(°)
29
適合モジュール
D60
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
演色指数(Ra)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77872716
ERS5599B
96AWe
¥
18,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77872725
ERS5599W
96AWe
¥
18,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77872637
ERS5595B
93
¥
14,800
取扱い終了
77872646
ERS5595W
93
¥
14,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください