ENDO(遠藤照明)
DUAL D60 3500K 狭角 位相調光
仕様
反射板交換可
色温度(K)
3500
調光方式
位相制御方式
配光角度(°)
8
付属品
付
適合モジュール
D60
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
演色指数(Ra)
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77872838
ERS5605B
-
96AWe
-
¥
21,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77872847
ERS5605W
-
96AWe
-
¥
21,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77872752
ERS5601B
温白色
93
電源内蔵
¥
17,800
取扱い終了
77872768
ERS5601W
温白色
93
電源内蔵
¥
17,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください