ENDO(遠藤照明)
DUAL D60 3000K 狭角 位相調光
仕様
反射板交換可
付属品
付
色温度(K)
3000
配光角度(°)
8
調光方式
位相制御方式
適合モジュール
D60
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
演色指数(Ra)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77872856
ERS5606B
96AWe
¥
21,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77872777
ERS5602B
93
¥
17,800
取扱い終了
77872786
ERS5602W
93
¥
17,800
取扱い終了
77872865
ERS5606W
96AWe
¥
21,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください