ENDO(遠藤照明)
DUAL D60 4200K 広角 位相調光
仕様
反射板交換可
色温度(K)
4200
調光方式
位相制御方式
配光角度(°)
29
演色指数(Ra)
96AWe
付属品
付
適合モジュール
D60
電源ユニット
内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77873093
ERS5618B
¥
21,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77873102
ERS5618W
¥
21,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください