ENDO(遠藤照明)
直付BL ウィング/ペンダント/直付/1灯/3500K
仕様
単体/連結給電用
付属品
付
取付
直付
電源
電源内蔵
色温度(K)
3500
光源色
温白色
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否
LED交換
不可
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77891397
ERX9146S
¥
59,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77891433
ERX9152S
¥
59,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください