ENDO(遠藤照明)
アウトドアリニア32/L1200/4000K/拡散/非調光
グリーン購入法
適合
色
ナチュラルホワイト
タイプ
L:1200タイプ
色温度(K)
4000
防水仕様
防湿、防雨
配光角度(°)
69×63
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77892307
ERX9454S
¥
38,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください