曜日別特売

アウトドアリニア32/L350/4000K/拡散/非調光

アウトドアリニア32/L350/4000K/拡散/非調光 - ENDO(遠藤照明)
ナチュラルホワイトタイプL:350タイプ色温度(K)4000防水仕様防湿、防雨配光角度(°)69×63演色指数(Ra)82調光の可否LED交換不可電源ユニット内蔵内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77892368ERX9460S
21,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする