曜日別特売

フレキシブルエッジL/L2000/レッド/調光・非調光

フレキシブルエッジL/L2000/レッド/調光・非調光 - ENDO(遠藤照明)
仕様L:2000タイプ電源電源ユニット別色温度(K)レッドLED交換不可防水仕様防湿、防雨配光角度(°)65×64調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77892465ERX9486M
67,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする