曜日別特売

ディスプレー 棚下ライン L1443 調光 2700K

ディスプレー 棚下ライン L1443 調光 2700K - ENDO(遠藤照明)
仕様L:1443タイプ付属品電源電源内蔵色温度(K)2700光源色電球色配光角度(°)63×63調光方式位相制御方式演色指数(Ra)92LED交換不可内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77893174ERX9573S
28,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする