ENDO(遠藤照明)
リニア32 L1200 3500K 非調光
仕様
専用ユニット
タイプ
40W
電源
電源内蔵
長さL(mm)
1200
色温度(K)
3500
光源色
温白色
配光角度(°)
69×63
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77897155
RAD-623WWA
-
¥
16,500
¥
8,998
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17588965
RAD-623WWA【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
16,500
¥
8,998
¥
7,298
アウトレット
¥
8,028
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください