曜日別特売

リニア32 L350 4000K 非調光

リニア32 L350 4000K 非調光 - ENDO(遠藤照明)
仕様専用ユニット電源電源内蔵長さL(mm)350色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト配光角度(°)69×63演色指数(Ra)82調光の可否内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77897268RAD-626WA
12,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする