ENDO(遠藤照明)
リニア32 L350 3500K 非調光
光源色
温白色
色温度(K)
3500
仕様
専用ユニット
調光の可否
否
電源
電源内蔵
長さL(mm)
350
配光角度(°)
69×63
演色指数(Ra)
82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77897277
RAD-626WWA
3500
350
¥
12,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください