ENDO(遠藤照明)
リニア32/L900/3000K/狭角/調光・非調光兼用
光源色
電球色
色温度(K)
3000
仕様
専用ユニット
調光の可否
可
調光方式
調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式
電源
電源内蔵
長さL(mm)
900
配光角度(°)
25×60
演色指数(Ra)
82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77897688
RAD-677L
3000
900
¥
19,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください