曜日別特売

リニア32/L600/3500K/狭角/調光・非調光兼用

リニア32/L600/3500K/狭角/調光・非調光兼用 - ENDO(遠藤照明)
仕様専用ユニット電源電源内蔵長さL(mm)600色温度(K)3500光源色温白色配光角度(°)25×60調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77897758RAD-678WW
17,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする