ENDO(遠藤照明)
リニア32 L350 3000K PWM調光
光源色
電球色
色温度(K)
3000
仕様
専用ユニット
調光の可否
可
調光方式
調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式
電源
電源内蔵
長さL(mm)
350
演色指数(Ra)
82
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
長さL(mm)
配光角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77897776
RAD-679LA
3000
350
25×60
¥
15,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77898178
RAD-687LA
3000
350
69×63
¥
14,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください