曜日別特売

リニア32 L350 4000K PWM調光

リニア32 L350 4000K PWM調光 - ENDO(遠藤照明)リニア32 L350 4000K PWM調光 - ENDO(遠藤照明)
光源色ナチュラルホワイト色温度(K)4000仕様専用ユニット調光の可否調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式電源電源内蔵長さL(mm)350演色指数(Ra)82内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
長さL(mm)
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77897812RAD-679WA400035025×60
15,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
77898214RAD-687WA400035069×63
14,500
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする