ENDO(遠藤照明)
LEDZ TUBE T8/40W形/3500K/エコノミー
タイプ
40W
電源
電源内蔵
色温度(K)
3500
光源色
温白色
適合モジュール
2500Lmタイプ
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77898747
RAD-723WW
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください