曜日別特売

充電ドライバードリルビット

充電ドライバードリルビット - コマドリル充電ドライバードリルビット - コマドリル充電ドライバードリルビット - コマドリル

各種充電ドリルにワンタッチで装着。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。
適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、回転ドリル用。

用途ブロック、モリタル、石膏ボード、カワラなどの下穴あけに。材質刃先超硬シャンク径(Φmm)六角軸6.35表面処理無し
全42種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
刃径(Φmm)
内容量
42種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77459926J-251本2.540902.540
1,050
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
77459935J-281本2.840902.840
1,050
669
736(税込)
6日以内出荷
返品不可
77459944J-301本3.04590345
1,000
639
703(税込)
6日以内出荷
返品不可
77459953J-321本3.245903.245
1,000
639
703(税込)
6日以内出荷
返品不可
77459962J-341本3.445903.445
1,000
689
758(税込)
6日以内出荷
返品不可
77459978J-351本3.545903.545
1,000
639
703(税込)
6日以内出荷
返品不可
77459987J-381本3.850953.850
1,070
649
714(税込)
6日以内出荷
返品不可
77459996J-401本4.05095450
1,070
649
714(税込)
6日以内出荷
返品不可
77460005J-431本4.350954.350
1,070
649
714(税込)
6日以内出荷
返品不可
77460014J-451本4.550954.550
1,070
649
714(税込)
6日以内出荷
返品不可
77460023J-481本4.850954.850
1,070
649
714(税込)
6日以内出荷
返品不可
77460032J-501本5.05095550
1,070
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
77460048J-531本5.3551005.355
1,150
729
802(税込)
6日以内出荷
返品不可
77460057J-551本5.5551005.555
1,150
729
802(税込)
6日以内出荷
返品不可
77460066J-601本6.055100655
1,200
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
77460075J-641本6.4551006.455
1,200
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
77460084J-651本6.5551006.555
1,200
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
77460093J-701本7.065120765
1,500
949
1,044(税込)
6日以内出荷
返品不可
77460102J-751本7.5651207.565
1,500
949
1,044(税込)
6日以内出荷
返品不可
77460118J-801本8.065120865
1,650
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
77460127J-851本8.5651208.565
1,650
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
77460136P3-J341パック(3本)3.445903.445
2,850
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
77460145PS-J351パック(3本)3.545903.545
2,850
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
77460154P3-J431パック(3本)4.350954.350
2,850
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
77460163JL-341本3.4751203.475
1,350
839
923(税込)
6日以内出荷
返品不可
77460172JL-351本3.5751203.575
1,350
839
923(税込)
6日以内出荷
返品不可
77460188JL-431本4.3751204.375
1,450
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
77460197JL-451本4.5751204.575
1,450
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
77460206JL-531本5.3751205.375
1,600
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
77460215JL-551本5.5751205.575
1,600
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
77460224JLL-341本3.4901503.490
1,450
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
77460233JLL-351本3.5901503.590
1,450
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
77460242JLL-401本4.090150490
1,500
939
1,033(税込)
6日以内出荷
返品不可
77460258JLL-431本4.3901504.390
1,500
939
1,033(税込)
6日以内出荷
返品不可
77460267JLL-451本4.5901504.590
1,500
939
1,033(税込)
6日以内出荷
返品不可
77460276JLL-481本4.8901504.890
1,500
939
1,033(税込)
6日以内出荷
返品不可
77460285JLL-501本5.090150590
1,500
939
1,033(税込)
6日以内出荷
返品不可
77460294JLL-531本5.3901505.390
1,600
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
77460303JLL-551本5.5901505.590
1,600
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
77460312JLL-601本6.090150690
1,700
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
77460328JLL-641本6.4901506.490
1,700
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
77460337JLL-651本6.5901506.590
1,700
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする