曜日別特売

コンクリート用ローレット軸ドリルビット ノンスリップ型

コンクリート用ローレット軸ドリルビット ノンスリップ型 - コマドリル

ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。ビットとドリル本体が一体化することにより、スピーディーな穴あけが出来ます。腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。ローレット軸ドリルビットは、従来のコンクリートドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。
適合ドリル:振動ドリル用、回転ドリル用。

用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけ他。ロングタイプは深穴工事に最適です。内容量1本
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
有効長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77460985V-3085453
800
539
593(税込)
6日以内出荷
返品不可
77460994V-3290453.2
800
539
593(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461003V-3490453.4
800
539
593(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461012V-3590453.5
800
539
593(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461028V-3890453.8
800
539
593(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461037V-4090454
800
539
593(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461046V-4390454.3
800
539
593(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461055V-4590454.5
800
539
593(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461064V-4890454.8
800
539
593(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461073V-5090455
800
589
648(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461082V-53100555.3
840
549
604(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461098V-55100555.5
840
549
604(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461107V-60100556
900
649
714(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461116V-64100556.4
900
589
648(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461125V-65100556.5
900
649
714(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461134V-70125707
1,060
689
758(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461143V-75125707.5
1,060
689
758(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461152V-80125708
1,150
849
934(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461168V-85125708.5
1,150
749
824(税込)
6日以内出荷
77461177V-90150909
1,400
919
1,011(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461186V-1001509010
1,400
919
1,011(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461195V-1051509010.5
1,500
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461204V-1101509011
1,750
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461274VL-3415150903.4
1,550
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461283VL-3515150903.5
1,550
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461292VL-4015150904
1,550
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461308VL-4315150904.3
1,550
999
1,099(税込)
6日以内出荷
77461317VL-4515150904.5
1,550
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461326VL-4815150904.8
1,550
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461335VL-5015150905
1,550
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
77461344VL-5315150905.3
1,550
999
1,099(税込)
6日以内出荷
77461353VL-5515150905.5
1,550
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461362VL-6015150906
1,550
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461378VL-6415150906.4
1,550
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461387VL-6515150906.5
1,550
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461213V-1201509012
1,650
取扱い終了
77461222V-1251509012.5
1,650
取扱い終了
77461238V-1271509012.7
1,650
取扱い終了
77461247V-13016010013
1,800
取扱い終了
77461256V-14016010014
1,800
取扱い終了
77461265V-14516010014.5
1,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする