曜日別特売

磁器タイル・カワラ用ドリルビット

磁器タイル・カワラ用ドリルビット - コマドリル磁器タイル・カワラ用ドリルビット - コマドリル磁器タイル・カワラ用ドリルビット - コマドリル磁器タイル・カワラ用ドリルビット - コマドリル磁器タイル・カワラ用ドリルビット - コマドリル磁器タイル・カワラ用ドリルビット - コマドリル磁器タイル・カワラ用ドリルビット - コマドリル磁器タイル・カワラ用ドリルビット - コマドリル
(2件のレビュー)

磁器タイル・カワラ等が、ヒビ割れしにくくきれいな円径の穴あけが出来、しかも切削スピードが早くなります。センターもみ無しで直接穴あけがで出来ます。タイル等の切れ味が低下した後は、コンクリート用としてもご使用になれます。
適合ドリル:回転ドリル用。

用途磁器タイル・カワラの下穴あけに。コンクリビス(プラグ不要)の下穴あけ。トイレ・脱衣所の仕切板取り付け。鏡の取り付け。照明器具の取り付け。水洗器具の取り付け。以上の様な穴あけ工事に最適です。内容量1本
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
有効長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77461396KG-2580402.5
1,100
679
747(税込)
当日出荷
77461405KG-2880402.8
1,100
679
747(税込)
当日出荷
77461414KG-3085453
950
599
659(税込)
当日出荷
77461423KG-3290453.2
950
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461432KG-3490453.4
950
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
77461448KG-3590453.5
950
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月29日
77461457KG-3890453.8
950
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
77461466KG-4090454
950
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461475KG-4390454.3
950
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461484KG-4590454.5
950
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461493KG-4890454.8
950
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
77461502KG-5090455
950
579
637(税込)
当日出荷
77461518KG-53100555.3
1,000
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
77461527KG-55100555.5
1,000
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461536KG-60100556
1,100
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
77461545KG-64100556.4
1,100
679
747(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461554KG-65100556.5
1,100
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461563KG-70125707
1,300
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461572KG-75125707.5
1,300
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461588KG-80125708
1,500
929
1,022(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461597KG-85125708.5
1,500
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461606KG-90150909
1,800
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461615KG-1001509010
1,850
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461624KG-1051509010.5
1,850
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
77461633KG-1101509011
2,000
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77461396
2023-09-29
用途: 館銘板をタイル仕上がりの壁に取り付ける時
株式会社イールアップその他業種

タイルの種類によっては穴あけが難しい場合もありますが、水で濡らしながらゆっくりやれば穴が開きます。

対象商品 : 77461414
2021-05-17
用途: 屋根の修理
不動産業

瓦の穴あけに使用しましたが、スムーズに開けられて価格も安くて良い商品だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする