コマドリル
磁器タイル・カワラ用ローレット軸ドリルビット(ノンスリップ型)
ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。ビットとドリル本体が一体化することにより、スピーディーな穴あけが出来ます。
適合ドリル:回転ドリル用。
用途
磁器タイル。カワラ。内装タイル。大理石・陶器タイルなどの下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
内容量
1本
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
有効長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77461642
VKG-30
85
45
3
¥
1,000
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
77461658
VKG-32
90
45
3.2
¥
1,000
¥
679
¥
747
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461667
VKG-34
90
45
3.4
¥
1,000
¥
729
¥
802
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461676
VKG-35
90
45
3.5
¥
1,000
¥
679
¥
747
(税込)
9日以内出荷
返品不可
77461685
VKG-38
85
45
3.8
¥
1,000
¥
679
¥
747
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461694
VKG-40
85
45
4
¥
1,000
¥
679
¥
747
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461703
VKG-43
85
45
4.3
¥
1,000
¥
679
¥
747
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461712
VKG-45
85
45
4.5
¥
1,000
¥
729
¥
802
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461728
VKG-48
85
45
4.8
¥
1,000
¥
679
¥
747
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461737
VKG-50
85
45
5
¥
1,100
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461746
VKG-53
100
55
5.3
¥
1,100
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77461755
VKG-55
100
55
5.5
¥
1,100
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461764
VKG-60
100
55
6
¥
1,200
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461773
VKG-64
100
55
6.4
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461782
VKG-65
100
55
6.5
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461798
VKG-70
125
70
7
¥
1,400
¥
949
¥
1,044
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461807
VKG-75
125
70
7.5
¥
1,400
¥
949
¥
1,044
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461816
VKG-80
125
70
8
¥
1,670
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461825
VKG-85
125
70
8.5
¥
1,670
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461834
VKG-90
150
90
9
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461843
VKG-100
150
90
10
¥
2,230
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461852
VKG-105
150
90
10.5
¥
2,230
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください