コマドリル
石材・みかげ石用ローレット軸ドリルビット(ノンスリップ型)
石材に適した超硬を採用しています。ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない(SS-M)。腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽にできます(SS-M)。
適合ドリル:振動ドリル用。
用途
建築石材のダボ穴あけ作業。硬質コンクリート・一般石材への穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
内容量
1本
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
有効長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77461868
SSM-30
85
45
3
¥
850
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77461877
SSM-32
90
45
3.2
¥
850
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77461886
SSM-34
90
45
3.4
¥
850
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77461895
SSM-35
90
45
3.5
¥
850
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461904
SSM-38
90
45
3.8
¥
850
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461913
SSM-40
90
45
4
¥
850
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461922
SSM-43
90
45
4.3
¥
850
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461938
SSM-45
90
45
4.5
¥
850
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461947
SSM-48
85
45
4.8
¥
850
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461956
SSM-50
85
45
5
¥
850
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77461965
SSM-53
100
55
5.3
¥
950
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461974
SSM-55
100
55
5.5
¥
950
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461983
SSM-60
100
55
6
¥
1,000
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77461992
SSM-64
100
55
6.4
¥
1,000
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462008
SSM-65
100
55
6.5
¥
1,000
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462017
SSM-70
125
70
7
¥
1,250
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462026
SSM-75
125
70
7.5
¥
1,250
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462035
SSM-80
125
70
8
¥
1,350
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462044
SSM-85
125
70
8.5
¥
1,350
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462053
SSM-90
150
90
9
¥
1,700
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77462078
SSM-100
150
90
10
¥
1,750
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462087
SSM-105
150
90
10.5
¥
1,750
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77462062
SSM-95
150
90
9.5
¥
1,550
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください