曜日別特売

六角軸ドリルビット

六角軸ドリルビット - コマドリル六角軸ドリルビット - コマドリル六角軸ドリルビット - コマドリル六角軸ドリルビット - コマドリル
(1件のレビュー)

打撃回転を効率的に刃先へ伝達。すばやい穿孔能力を発揮します。
適合ドリル:ハンマードリル用。

用途金属拡張アンカー下穴あけに。セリ矢下穴あけ(石割工事)。接着系アンカー等の下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。有効長(mm)160内容量1本
全40種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
刃径(Φmm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77462096HEX-10010160280六角軸1310
4,000
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462105HEX-10510.5160280六角軸1310.5
4,000
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462114HEX-11011.0160280六角軸1311
4,000
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462123HEX-12012.0160280六角軸1312
4,000
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462132HEX-12512.5160280六角軸1312.5
4,000
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462148HEX-12712.7160280六角軸1312.7
4,000
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462157HEX-13013.0160280六角軸1313
4,000
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462166HEX-13513.5160280六角軸1313.5
4,100
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462175HEX-14014.0160280六角軸1314
4,100
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462184HEX-14314.3160280六角軸1314.3
4,100
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462193HEX-14514.5160280六角軸1314.5
4,100
2,798
3,078(税込)
当日出荷
77462202HEX-15015.0160280六角軸1315
4,300
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462218HEX-16016.0160280六角軸1316
4,300
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
77462227HEX-16516.5160280六角軸1316.5
4,400
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462236HEX-17017.0160280六角軸1317
4,500
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462254HEX-18018.0160280六角軸1318
4,700
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462272HEX-19019.0160280六角軸1319
4,800
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462288HEX-20020.0160280六角軸1320
5,300
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462315HEX-22022.0160280六角軸1322
5,500
3,798
4,178(税込)
当日出荷
77462324HEX-22522.5160280六角軸1322.5
5,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462333HEX-23023.0160280六角軸1323
5,700
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462342HEX-24024.0160280六角軸1324
6,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462358HEX-25025.0160280六角軸1325
6,100
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462367HEX-26026.0160280六角軸1326
6,800
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462376HEX-26526.5160280六角軸1326.5
7,600
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462394HEX-28028.0160280六角軸1328
7,400
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462412HEX-30030.0160280六角軸1330
8,200
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462428HEX-32032.0160280六角軸1332
9,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462446HEX-34034.0160280六角軸1334
12,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462455HEX-35035.0160280六角軸1335
12,500
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462464HEX-38038.0160280六角軸1338
14,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462473HEX-40040.0160280六角軸1340
15,000
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
77462482HEX-42042.0160280六角軸1342
17,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462245HEX-17517.5160280六角軸1317.5
4,500
取扱い終了
返品不可
77462263HEX-18518.5160280六角軸1318.5
4,800
取扱い終了
返品不可
77462297HEX-21021.0160280六角軸1321
5,400
取扱い終了
返品不可
77462306HEX-21521.5160280六角軸1321.5
5,400
取扱い終了
返品不可
77462385HEX-27027.0160280六角軸1327
7,300
取扱い終了
返品不可
77462403HEX-29029.0160280六角軸1329
8,000
取扱い終了
返品不可
77462437HEX-330--280-33
9,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77462218
2022-12-04
用途: 石のテーブルの除去の為

庭の石テーブルが大きすぎて運べないので、割って小さくする為に使用。簡単に穴が空いてびっくりしました。石って簡単に穴空いて簡単に割れるんだなって思いました。買ってよかった!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする