コマドリル
六角軸ドリルビット
全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。
適合ドリル:ハンマードリル用。
用途
金属拡張アンカー下穴あけに。セリ矢下穴あけ(石割工事)。接着系アンカー等の下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
有効長(mm)
300
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77462498
HEXL4-145
420
14.5
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462507
HEXL4-160
420
16
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77462516
HEXL4-180
420
18
¥
6,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462525
HEXL4-190
420
19
¥
6,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
77462534
HEXL4-200
420
20
¥
6,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください