コマドリル
六角軸ドリルビット
全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。
適合ドリル:ハンマードリル用。
用途
金属拡張アンカー下穴あけに。法面工事。アンカー下穴あけに。ケミカルアンカー穿孔。以上の様な穴あけ工事に最適です。
内容量
1本
バスケットに入れる
51
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77462543
HEXL4-220
420
22
300
¥
7,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462552
HEXL4-230
420
23
300
¥
7,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462568
HEXL4-240
420
24
300
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462577
HEXL4-250
420
25
300
¥
8,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462586
HEXL4-260
420
26
300
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462595
HEXL4-265
420
26.5
300
¥
9,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462604
HEXL4-280
420
28
300
¥
9,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462622
HEXL4-300
420
30
300
¥
10,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77462638
HEXL4-320
420
32
300
¥
11,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462656
HEXL4-340
420
34
300
¥
14,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462665
HEXL4-350
420
35
300
¥
14,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462674
HEXL4-380
420
38
300
¥
18,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462683
HEXL5-100
505
10
380
¥
6,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462692
HEXL5-105
505
10.5
380
¥
6,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462708
HEXL5-110
505
11
380
¥
6,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462717
HEXL5-120
505
12
380
¥
6,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462726
HEXL5-125
505
12.5
380
¥
6,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462735
HEXL5-127
505
12.7
380
¥
6,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462744
HEXL5-130
505
13
380
¥
6,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462762
HEXL5-140
505
14
380
¥
6,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462787
HEXL5-145
505
14.5
380
¥
6,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462796
HEXL5-150
505
15
380
¥
6,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462805
HEXL5-160
505
16
380
¥
6,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462814
HEXL5-165
505
16.5
380
¥
6,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462823
HEXL5-170
505
17
380
¥
6,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462832
HEXL5-175
505
17.5
380
¥
7,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462848
HEXL5-180
505
18
380
¥
7,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462857
HEXL5-190
505
19
380
¥
7,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462866
HEXL5-200
505
20
380
¥
7,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77462884
HEXL5-220
505
22
380
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462893
HEXL5-230
505
23
380
¥
8,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462902
HEXL5-240
505
24
380
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462918
HEXL5-250
505
25
380
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462927
HEXL5-260
505
26
380
¥
9,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462945
HEXL5-280
505
28
380
¥
10,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462963
HEXL5-300
505
30
380
¥
11,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462972
HEXL5-320
505
32
380
¥
13,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462997
HEXL5-340
505
34
380
¥
15,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77463006
HEXL5-350
505
35
380
¥
15,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77463015
HEXL5-360
505
36
380
¥
17,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77463024
HEXL5-380
505
38
380
¥
18,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77463033
HEXL5-400
505
40
380
¥
19,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77463042
HEXL5-420
505
42
380
¥
21,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77462613
HEXL4-290
420
29
300
¥
9,600
取扱い終了
返品不可
77462647
HEXL4-330
420
33
300
¥
13,000
取扱い終了
返品不可
77462753
HEXL5-135
505
13.5
380
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
77462778
HEXL5-143
505
14.3
380
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
77462875
HEXL5-210
505
21
380
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
77462936
HEXL5-265
505
26.5
380
¥
8,900
取扱い終了
返品不可
77462954
HEXL5-290
505
29
380
¥
10,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ