コマドリル
六角軸ドリルビット超ロング
全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。
適合ドリル:ハンマードリル用。
用途
法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。特殊深穴あけに。天井用アンカー打ちの下穴あけ以上の様な穴あけ工事に最適です。
有効長(mm)
1350
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77463934
HEXLL15-145
1500
14.5
¥
37,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77463943
HEXLL15-160
1500
16
¥
36,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77463952
HEXLL15-180
1500
18
¥
36,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
77463968
HEXLL15-190
1500
19
¥
36,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
77463977
HEXLL15-200
1500
20
¥
36,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77463986
HEXLL15-220
1500
22
¥
37,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
77463995
HEXLL15-240
1500
24
¥
38,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464004
HEXLL15-250
1500
25
¥
38,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464013
HEXLL15-260
1500
26
¥
45,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464022
HEXLL15-280
1500
28
¥
48,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください