曜日別特売

六角軸クロスドリルビット

六角軸クロスドリルビット - コマドリル六角軸クロスドリルビット - コマドリル六角軸クロスドリルビット - コマドリル

クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。
適合ドリル:ハンマードリル用。

用途金属拡張アンカー・接着系アンカー等の下穴あけに。内容量1本
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
有効長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77464038HEXC-10028016010
5,700
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464047HEXC-10528016010.5
5,700
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464056HEXC-12028016012
5,700
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464065HEXC-12528016012.5
5,700
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464074HEXC-12728016012.7
5,700
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464083HEXC-13028016013
5,900
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
77464092HEXC-14528016014.5
5,900
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464108HEXC-15028016015
5,900
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464117HEXC-16028016016
6,100
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464126HEXC-16528016016.5
6,300
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464135HEXC-18028016018
6,800
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464153HEXC-19028016019
7,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464162HEXC-20028016020
7,200
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464178HEXC-22028016022
8,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464187HEXC-22528016022.5
8,200
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464196HEXC-23028016023
8,200
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464205HEXC-24028016024
8,800
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464214HEXC-25028016025
8,800
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464223HEXC-26028016026
9,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
77464232HEXC-26528016026.5
11,000
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464248HEXC-28028016028
11,000
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464257HEXC-30028016030
13,000
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464266HEXC-32028016032
14,500
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464284HEXC-35028016035
17,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464293HEXC4-14542030014.5
7,600
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464302HEXC4-16042030016
7,600
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464318HEXC4-16542030016.5
7,600
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464327HEXC4-18042030018
8,300
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464336HEXC4-19042030019
8,500
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
77464345HEXC4-20042030020
8,700
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464354HEXC4-22042030022
9,400
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464363HEXC4-22542030022.5
9,600
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464372HEXC4-23042030023
9,600
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464388HEXC4-24042030024
10,500
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
77464397HEXC4-25042030025
10,500
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464406HEXC4-26042030026
11,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464415HEXC4-26542030026.5
12,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464424HEXC4-28042030028
13,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464433HEXC4-30042030030
14,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464442HEXC4-32042030032
16,000
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464458HEXC4-34042030034
18,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464467HEXC4-35042030035
18,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464476HEXC5-14550538014.5
8,400
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464485HEXC5-15050538015
8,400
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464494HEXC5-16050538016
8,400
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464503HEXC5-16550538016.5
8,500
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464512HEXC5-18050538018
9,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464528HEXC5-19050538019
9,200
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464537HEXC5-20050538020
9,700
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464546HEXC5-22050538022
10,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする