曜日別特売

六角軸クロスドリルビット超ロング

六角軸クロスドリルビット超ロング - コマドリル
(1件のレビュー)

クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。
適合ドリル:ハンマードリル用。

用途法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。特殊深穴あけに。大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用として。以上の様な穴あけ工事に最適です。内容量1本
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
有効長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77464695HEXC6-14565050014.5
19,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464704HEXC6-16065050016
19,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464713HEXC6-18065050018
21,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464722HEXC6-19065050019
21,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464738HEXC6-20065050020
21,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464747HEXC6-22065050022
22,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464756HEXC6-24065050024
25,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464765HEXC6-25065050025
25,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464774HEXC6-28065050028
29,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464783HEXC6-30065050030
31,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
77464792HEXC6-32065050032
33,600
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
77464808HEXC8-14580065014.5
23,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464817HEXC8-16080065016
23,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464826HEXC8-18080065018
24,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464835HEXC8-19080065019
25,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464844HEXC8-20080065020
26,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464853HEXC8-22080065022
26,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464862HEXC8-24080065024
29,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464878HEXC8-25080065025
29,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464887HEXC8-26080065026
32,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
77464896HEXC8-28080065028
35,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464905HEXC8-30080065030
38,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
77464914HEXC8-32080065032
40,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77464738
2022-12-13
用途: 機械のメンテナンス
二葉工業株式会社

長いので、使いやすいです。そのほかは別に有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする