コマドリル
ポイントハンマー(SDS軸type)
安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。
適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途
コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
内容量
1本
バスケットに入れる
49
件中 1~49件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
有効長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77465097
PH-32
110
50
3.2
¥
1,400
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465106
PH-34
110
50
3.4
¥
1,400
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465115
PH-35
110
50
3.5
¥
1,400
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465124
PH-38
110
50
3.8
¥
1,400
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465133
PH-40
110
50
4
¥
1,400
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465142
PH-43
110
50
4.3
¥
1,400
¥
969
¥
1,066
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465158
PH-45
110
50
4.5
¥
1,400
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465167
PH-48
110
50
4.8
¥
1,400
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465176
PH-50
110
50
5
¥
1,400
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465185
PH-53
110
50
5.3
¥
1,400
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465194
PH-55
110
50
5.5
¥
1,400
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465203
PH-60
110
50
6
¥
1,400
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465212
PH-64
110
50
6.4
¥
1,400
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
77465228
PH-80
110
50
8
¥
1,550
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465237
PH-85
110
50
8.5
¥
1,750
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465246
PH-105
110
50
10.5
¥
1,890
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465352
PHL-34
160
100
3.4
¥
1,500
¥
969
¥
1,066
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465368
PHL-35
160
100
3.5
¥
1,500
¥
969
¥
1,066
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465377
PHL-43
160
100
4.3
¥
1,500
¥
969
¥
1,066
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465386
PHL-45
160
100
4.5
¥
1,500
¥
969
¥
1,066
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465395
PHL-48
160
100
4.8
¥
1,500
¥
969
¥
1,066
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465404
PHL-50
160
100
5
¥
1,500
¥
969
¥
1,066
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465413
PHL-53
160
100
5.3
¥
1,500
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77465422
PHL-55
160
100
5.5
¥
1,500
¥
969
¥
1,066
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465438
PHL-60
160
100
6
¥
1,500
¥
969
¥
1,066
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465447
PHL-64
160
100
6.4
¥
1,500
¥
969
¥
1,066
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465456
PHL-65
160
100
6.5
¥
1,500
¥
969
¥
1,066
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465465
PHL-70
160
100
7
¥
1,620
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465474
PHL-75
160
100
7.5
¥
1,620
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465483
PHL-80
160
100
8
¥
1,620
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465492
PHL-85
160
100
8.5
¥
1,800
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465508
PHL-90
160
100
9
¥
1,800
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465517
PHL-100
160
100
10
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465526
PHL-105
160
100
10.5
¥
1,940
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465535
PHL-110
160
100
11
¥
1,940
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465544
PHL-120
160
100
12
¥
2,050
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465553
PHL-125
160
100
12.5
¥
2,050
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465562
PHL-127
160
100
12.7
¥
2,160
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465578
PHL-130
160
100
13
¥
2,160
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465587
PHL-135
160
100
13.5
¥
2,450
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465596
PHL-140
160
100
14
¥
2,450
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465605
PHL-143
160
100
14.3
¥
2,550
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465614
PHL-145
160
100
14.5
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465623
PHL-150
160
100
15
¥
3,100
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465632
PHL-160
160
100
16
¥
3,450
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465648
PHL-165
160
100
16.5
¥
3,450
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465657
PHL-170
160
100
17
¥
3,780
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465666
PHL-175
160
100
17.5
¥
3,780
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465675
PHL-180
160
100
18
¥
4,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください