コマドリル
ポイントハンマー(SDS軸type)
安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。
適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途
コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
全長(mm)
110
有効長(mm)
50
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77465255
3PH-34
1パック(3本)
3.4
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465264
3PH-35
1パック(3本)
3.5
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465273
3PH-43
1パック(3本)
4.3
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77465282
3PH-50
1パック(3本)
5
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465298
3PH-60
1パック(3本)
6
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465307
5PH-34
1パック(5本)
3.4
¥
6,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465316
5PH-35
1パック(5本)
3.5
¥
6,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465325
5PH-43
1パック(5本)
4.3
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465334
5PH-50
1パック(5本)
5
¥
6,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465343
5PH-60
1パック(5本)
6
¥
6,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください