コマドリル
ポイントハンマー(SDS軸type)
刃先径 ・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。
適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途
コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。貫通・深穴あけに。防水・補強。以上の様な穴あけ工事に最適です。
内容量
1本
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
有効長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77465684
PHL2-120
215
150
12
¥
3,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465693
PHL2-125
215
150
12.5
¥
3,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465702
PHL2-127
215
150
12.7
¥
3,300
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465718
PHL2-130
215
150
13
¥
3,300
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465727
PHL2-145
215
150
14.5
¥
3,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465736
PHL2-150
215
150
15
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465745
PHL2-160
215
150
16
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465754
PHL2-165
215
150
16.5
¥
3,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465763
PHL2-180
215
150
18
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465788
PHL2-190
215
150
19
¥
4,850
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465797
PHL2-200
215
150
20
¥
5,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465815
PHL2-220
250
180
22
¥
6,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465824
PHL2-225
250
180
22.5
¥
7,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
77465833
PHL2-230
250
180
23
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465842
PHL2-240
250
180
24
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465858
PHL2-250
250
180
25
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465867
PHL3-120
300
230
12
¥
4,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465876
PHL3-125
300
230
12.5
¥
4,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465885
PHL3-127
300
230
12.7
¥
4,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465894
PHL3-130
300
230
13
¥
4,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77465903
PHL3-135
300
230
13.5
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465912
PHL3-140
300
230
14
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465928
PHL3-145
300
230
14.5
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465937
PHL3-150
300
230
15
¥
4,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465946
PHL3-160
300
230
16
¥
5,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465955
PHL3-165
300
230
16.5
¥
5,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
77465964
PHL3-170
300
230
17
¥
5,700
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465973
PHL3-180
300
230
18
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465998
PHL3-190
300
230
19
¥
6,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466007
PHL3-200
300
230
20
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466016
PHL3-220
300
230
22
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77465772
PHL2-185
215
150
18.5
¥
4,700
取扱い終了
77465806
PHL2-215
250
180
21.5
¥
6,700
取扱い終了
返品不可
77465982
PHL3-185
300
230
18.5
¥
6,500
取扱い終了
返品不可
77466025
PHL3-225
300
230
22.5
¥
8,300
取扱い終了
77466034
PHL3-230
300
230
23
¥
8,300
取扱い終了
返品不可
77466043
PHL3-240
300
230
24
¥
9,000
取扱い終了
77466052
PHL3-250
300
230
25
¥
9,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください