コマドリル
ポイントハンマー(SDS軸type)
刃先径 ・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。
適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途
コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。天井用アンカー打ちの下穴あけに。貫通・深穴あけに。防水・補強。以上の様な穴あけ工事に最適です。
内容量
1本
バスケットに入れる
43
件中 1~43件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
有効長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77466068
PHL4-120
400
320
12
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466077
PHL4-125
400
320
12.5
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
77466086
PHL4-127
400
320
12.7
¥
5,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466095
PHL4-130
400
320
13
¥
5,300
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466104
PHL4-135
400
320
13.5
¥
5,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466113
PHL4-140
400
320
14
¥
5,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466138
PHL4-145
400
320
14.5
¥
5,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466147
PHL4-150
400
320
15
¥
5,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466156
PHL4-160
400
320
16
¥
6,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466165
PHL4-165
400
320
16.5
¥
6,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466183
PHL4-175
400
320
17.5
¥
7,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466192
PHL4-180
400
320
18
¥
7,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466208
PHL4-190
400
320
19
¥
7,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
77466217
PHL4-200
400
320
20
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466244
PHL4-230
400
320
23
¥
9,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
77466253
PHL4-240
400
320
24
¥
10,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
77466262
PHL4-250
400
320
25
¥
10,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466278
PHL4-260
400
320
26
¥
11,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466287
PHL4-280
400
320
28
¥
12,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
77466296
PHL4-300
400
320
30
¥
13,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466305
PHL6-120
600
500
12
¥
8,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466314
PHL6-125
600
500
12.5
¥
8,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466332
PHL6-130
600
500
13
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466348
PHL6-135
600
500
13.5
¥
10,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466357
PHL6-145
600
500
14.5
¥
10,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466366
PHL6-160
600
500
16
¥
10,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466375
PHL6-165
600
500
16.5
¥
10,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466384
PHL8-120
800
500
12
¥
10,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466393
PHL8-125
800
500
12.5
¥
10,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466402
PHL8-127
800
500
12.7
¥
10,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466418
PHL10-120
1000
250
12
¥
10,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466427
PHL10-125
1000
250
12.5
¥
10,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466436
PHL10-127
1000
250
12.7
¥
10,700
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466445
PHL10-130
1000
250
13
¥
11,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466454
PHL10-145
1000
250
14.5
¥
13,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466463
PHL10-160
1000
250
16
¥
14,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466472
PHL10-165
1000
250
16.5
¥
14,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466488
PHL10-180
1000
250
18
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466122
PHL4-143
400
320
14.3
¥
5,600
取扱い終了
返品不可
77466174
PHL4-170
400
320
17
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
77466226
PHL4-215
400
320
21.5
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
77466235
PHL4-220
400
320
22
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
77466323
PHL6-127
600
500
12.7
¥
8,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください