コマドリル
ポイントハンマー(SDS軸type)
刃先径 ・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。
適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途
コンクリート、ブロック、モルタル等への下穴あけに。天井用アンカー打ちの下穴あけに。貫通・深穴あけに。防水・補強。以上の様な穴あけ工事に最適です。
有効長(mm)
250
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77466497
PHL15-120
1500
12
¥
15,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466506
PHL15-125
1500
12.5
¥
15,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466515
PHL15-127
1500
12.7
¥
16,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466524
PHL15-145
1500
14.5
¥
18,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466533
PHL15-160
1500
16
¥
20,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466542
PHL15-165
1500
16.5
¥
20,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466558
PHL20-120
2000
12
¥
21,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466567
PHL20-125
2000
12.5
¥
21,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466576
PHL20-127
2000
12.7
¥
21,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466585
PHL20-145
2000
14.5
¥
22,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください