ポイントハンマークロスビット(SDS軸type)

ポイントハンマークロスビット(SDS軸type) - コマドリルポイントハンマークロスビット(SDS軸type) - コマドリル

クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。
適合ドリル:軽量ハンマードリル用。

用途金属拡張アンカー下穴あけに。コンクリート、ブロック、モルタル等への下穴あけに。デッキプレート+コンクリートへの下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。内容量1本
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
有効長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77466594PHC-851601008.5
2,400
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466603PHC-10516010010.5
2,500
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466612PHC-12016010012
2,600
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466628PHC-12516010012.5
2,600
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466637PHC-12716010012.7
2,600
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466646PHC-13016010013
2,600
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466655PHC-14516010014.5
3,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466664PHC-16016010016
3,600
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466673PHC-16516010016.5
3,800
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466682PHC-17016010017
3,800
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466698PHC-18016010018
4,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466707PHC2-18021515018
5,200
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
77466716PHC2-18521515018.5
5,500
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466725PHC2-19021515019
5,600
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466734PHC2-20021515020
5,900
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466743PHC2-21525018021.5
7,400
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466752PHC2-22025018022
7,400
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466768PHC2-22525018022.5
7,600
4,898
5,388(税込)
当日出荷
77466777PHC2-24025018024
8,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
77466786PHC2-25025018025
8,500
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466804PHC3-12030023012
5,000
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466813PHC3-12530023012.5
5,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466822PHC3-12730023012.7
5,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466838PHC3-13030023013
5,300
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466847PHC3-14530023014.5
5,600
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466856PHC3-15030023015
5,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466865PHC3-16030023016
6,500
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466874PHC3-16530023016.5
6,600
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466883PHC3-18030023018
7,000
4,588
5,047(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466892PHC3-19030023019
7,700
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466908PHC3-20030023020
8,200
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466795PHC3-10530023010.5
4,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする