曜日別特売

ポイントハンマークロスビット(SDS軸type)

ポイントハンマークロスビット(SDS軸type) - コマドリルポイントハンマークロスビット(SDS軸type) - コマドリル

クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。
適合ドリル:軽量ハンマードリル用。

用途デッキプレート+コンクリートへの下穴あけに。天井用アンカー打ちの下穴あけに。コンクリート、ブロック、モルタル等への下穴あけに。金属拡張アンカー下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
有効長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77466917PHC6-12060050012
9,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466926PHC6-12560050012.5
9,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
77466935PHC6-12760050012.7
9,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466944PHC6-14560050014.5
11,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466953PHC6-16060050016
12,000
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466962PHC6-16560050016.5
12,500
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466978PHC10-120100025012
12,000
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466987PHC10-125100025012.5
12,000
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
77466996PHC10-127100025012.7
12,000
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
77467005PHC10-145100025014.5
15,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
77467014PHC15-120150025012
17,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
77467023PHC15-125150025012.5
17,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
77467032PHC15-127150025012.7
17,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
77467048PHC15-145150025014.5
21,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
77467057PHC20-120200025012
23,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
77467066PHC20-125200025012.5
23,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
77467075PHC20-127200025012.7
23,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
77467084PHC20-145200025014.5
28,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする