ストッパードリルSDS軸(クロス刃)

ストッパードリルSDS軸(クロス刃) - コマドリル

ストッパーに特殊ゴムを採用する事により躯体到達時に空転し的確な穿孔長が可能。
適合ドリル:軽量ハンマードリル用。

用途天井用アンカーの穴あけ工事に最適です。内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
有効長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77467093STS120-201052012
5,000
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
77467102STS120-351153512
5,000
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
77467118STS120-451254512
5,200
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
77467127STS125-201052012.5
5,000
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
77467136STS125-351153512.5
5,000
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
77467145STS125-451254512.5
5,200
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする