曜日別特売

安全靴 VP series 806

安全靴 VP series 806 - 青木産業

丈夫で長持ち、サービス業に対応。

種類安全長靴材質(アッパー)牛革(銀付型押)材質(ソール)NBR合成ゴム底標準質量(g/片足)665JIS規格T8101革製S足幅EEE材質(先芯)靴タイプ長靴内容量1足
全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7747094380623.5
16,720
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
7747095280624
16,720
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
7747096880624.5
16,720
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
7747097780625
16,720
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
7747098680625.5
16,720
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
7747099580626
16,720
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
7747100480626.5
16,720
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月3日
7747101380627
16,720
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
7747102280627.5
16,720
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
7747103880628
16,720
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
7747104780629
16,720
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
7747105680630
16,720
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする