曜日別特売
モノタロウ

カゴ台車 観音扉付 床板樹脂製

カゴ台車 観音扉付 床板樹脂製 - モノタロウ
(7件のレビュー)

観音扉タイプのため荷崩れが起こりにくく荷物の出し入れが簡単です。
床板が樹脂製なので鉄製の床板と比較して音もなりにくいです。

用途※運搬用途に外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700塗装粉体塗装内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1040×745×1450内容量1台
関連資料:よくある商品Q&A(0.1MB)取扱説明書:(0.4MB)
注意
※本商品は積載荷重の範囲内であっても積載品の重量が重くなればなるほど慣性力がより強く働き、人の力による制御が効きにくくなります。重量物は運搬の際は十分注意して下さい。
※積載品の物量が増えれば前が見にくくなったり見えなくなったりします。そういった際は1人での運搬は行わず2人以上で十分注意し運搬を行ってください。
※傾斜や凸凹のある場所での使用は大変危険なので絶対にしないで下さい。
※本商品は大型商品のため通常の納期より1日2日多くかかる場合がございます。ご了承ください。
※また車上渡しの商品のため、商品の荷下しはユーザー様ご自身で行う必要があります。合わせてご注意下さい。
※8台以上ご注文の場合は分納となります。8台目以降は翌日以降の出荷となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
間口(mm)外寸/内寸
奥行(mm)外寸/内寸
高さ(mm)外寸/内寸
車輪径(Φmm)
質量(kg)
使用キャスター
材質(荷台)
材質(車輪)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84090947-3001100/1040800/7451700/1450150約56自在車ストッパー付2個・自在車ストッパー無2個プラスチックポリウレタン
取扱い終了
1年間返品保証
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84090947-52570010-- カゴ台車 観音扉付 床板樹脂製 モノタロウ 52570010カゴ台車 観音扉付 床板樹脂製モノタロウ1台
39,980
税込43,978
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84090947
2024-04-25
用途: 備品収納及び運搬
株式会社 NeWingsサービス業

前扉の開き止めが中断のプレートでのロックのみなので、収納した物が輸送および移動中に倒れてきたりすると、扉が開いて荷崩れを起こさないかちょっと心配です。
同様に片側の扉のみをロックして半分開けて内容物の出し入れなどが出来ないので、
床面近くでのロックもできるように改良してもらえると、金額もかなり安いので、良いかと思います。

対象商品 : 84090947
2024-01-24
用途: 商品の移動
建設業・工事業

思ったよりタイヤが大きめで移動もスムーズに運ことができました。

対象商品 : 84090947
2022-12-04
用途: 離れた場所のハウスに苗を乗せて運ぶ。
菱本農・林・水産業

しっかり頑丈な本体でキャスターが付いているから運び易い。キャスターにロックや、枠にかんぬきが付いてて安心出来る。

対象商品 : 84090947
2021-07-07
用途: 廃段ボール置き、廃バッテリー置き
株式会社モトーレンティーアイ自動車・二輪車・自転車関連業

もう少し大きいものもあっても良いと思います、重宝しております。

1が参考にしています
対象商品 : 84090947
2020-02-11
用途: 防災備蓄品の保管用
製造業

災害発生を想定した訓練時に、場外に運搬テストを行いましたが、スムーズに行えました。以前1台購入済みで、今回は2台目の購入です。
今後、備蓄品の補充を検討しており、現在3台目を検討しています。

1が参考にしています
対象商品 : 84090947
2019-06-24
用途: 再生資源ゴミの収納
ブランシエラ池田石澄管理組合その他業種

3台目です。前回のものとは、扉の掛金が変更されておりますが問題なく使用しております。

対象商品 : 84090947
2019-08-27
用途: 作業時使用材料の移動時
有限会社三橋サービスサービス業

扉に荷重が掛かると扉ストッパーが押されて扉が開きにくくなるのが難点。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
注文コード:22212112
金沢車輌 カゴ台車用スチール中間棚 SH-29S-G-shelf が適合しますか?
回答:
メーカーが異なりますため適合可否データがなく適合につきましてはわかりかねます。
対象商品:
84090947
2020-11-20
質問:
適合する中棚を教えて下さい。
回答:
本商品の中間棚につきまして確認致しましたが
現在弊社では取扱いがございませんでした。
対象商品:
84090947
1が参考にしています
2020-11-20
質問:
施錠することはできますか?
回答:
鍵は付属しておりません。
南京錠などをご用意願います。

対象商品:
84090947
2020-11-20

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする