曜日別特売
モノタロウ

プレスクランプ 深型

プレスクランプ 深型 - モノタロウプレスクランプ 深型 - モノタロウプレスクランプ 深型 - モノタロウプレスクランプ 深型 - モノタロウプレスクランプ 深型 - モノタロウプレスクランプ 深型 - モノタロウプレスクランプ 深型 - モノタロウ
(31件のレビュー)

奥行のある材料の保持作業に役立つお求めやすい商品です。

用途奥行のある材料の保持作業に。材質鋼板内容量1個
注意
※ハンマー等で叩いて使用しないでください。
※斜めになっている加工物への締付けは滑りやすいので注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78181242MPCD0252590
329
362(税込)
当日出荷
1年間返品保証
78181258MPCD0505090
449
494(税込)
当日出荷
1年間返品保証
78181267MPCD07575140
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: 治具固定
製造業

作業台に治具を固定する際にあごが長いため奥の方でも固定でき非常に便利、価格も安いため数を揃えるにも問題なし

2025-08-31
用途: ハイカットの靴の修理
サービス業

登山靴の外側の縫い糸が切れて、生地と皮革の合わせ目が開いてきたのを修理しました。きっかけは、メーカーに出しても縫い直しはできず、見かけのステッチは入れなおすけども、固定は接着になると言われて。糸が切れるぐらいのストレスがかかる部分だったので、接着で耐久性を持って治るのかと半信半疑でしたが、接着剤(ウルトラ多用途SU)を入れてこのクランプで数日押さえつけ。昨日一泊二日で歩いてきましたが、全く剥がれる様子見られず。

2025-08-25
用途: DIYなど
鏡神社

スリムでふところが深いので使いやすい。大きな締め付けには向かない場合もあるが位置決め程度は十分である。

2024-12-21
用途: 溶接の治具

平板中央に部材を固定するのに「くわえ深さ」の深いクランプは重宝しています。

1が参考にしています
2024-11-03
用途: クライミングシューズの補修に
クライムワークスサービス業

クライミングシューズのランドラバー(つま先部)の剥がれの接着に使用しています。靴の奥まで差し込めてしっかり固定できて重宝しています。押さえる部分のナイロンキャップがあるといいのですが…(他社にはアリ)。

1が参考にしています
2025-02-04
用途: 遮光ネットを押さえるのに使用
株式会社ダルマサービス業

なかなか良いクランプに出会えなったが使い勝手があり値価格も満足できた。

対象商品 : 78181267
2024-08-10
用途: 木工製品の接着固定の緊結
製造業

クランプのフトコロが深いので大きな構造物の緊結に使用できた。

1が参考にしています
2024-09-14
用途: 頑丈
その他業種

作りがしっかりしていて丈夫なのでどんな場面でも活躍できています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする